福井クラフト
19cm ステンオール巻石焼ビビンバ
仕様
●サイズ(W):190mm●サイズ(H):86mm●重量:2000g●材質:石製品
アズワン品番
68-4710-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590155
92980256
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください