福井クラフト
木製六角ビビンバBOX
仕様
●サイズ(W):244mm●サイズ(D):212mm●サイズ(H):111mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4710-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590180
90121830
¥
98,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください