90-120 x240x350mm カメラリュック ブラック

90-120 x240x350mm カメラリュック ブラック - エツミ

タブレットPC収納可
抜群の収納力と機動力。両手が自由に使えタウンユースからアウトドアまで幅広く対応可能です。
メインフラップ上のファスナー内の空間にはタブレットPCや雨具などを収納可能です。
リュックベルトなど体が触れる面はすべて通気性が良く蒸れにくい3Dメッシュで、快適な背負心地です。
【メインコンパート】デジタル一眼レフ+レンズ3~4本を収納できる1気室タイプ。左右非対称の中仕切により、レンズフードを逆向きに収納した大口径ズームをすっきりと収納できます。
【背面部】背面と背負いベルトには通気性に優れ、蒸れにくい3Dクールメッシュ加工が施されており、快適な背負い心地です。
【サブコンパート】メインフラップ上のファスナー内の空間には、タブレットPCやアクセサリー類、雨具などの収納が可能です。

仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:F64RKS-BK●サイズW×D×H(mm):内寸/240×90~120×350●材質:ポリエステル●重量:750g●仕切り:6枚●カラー:ブラックアズワン品番68-1842-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84598704EA759Z-90A
14,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする