90-120 x240x350mm カメラリュック ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84598704 品番EA759Z-90A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300

タブレットPC収納可
抜群の収納力と機動力。両手が自由に使えタウンユースからアウトドアまで幅広く対応可能です。
メインフラップ上のファスナー内の空間にはタブレットPCや雨具などを収納可能です。
リュックベルトなど体が触れる面はすべて通気性が良く蒸れにくい3Dメッシュで、快適な背負心地です。
【メインコンパート】デジタル一眼レフ+レンズ3〜4本を収納できる1気室タイプ。左右非対称の中仕切により、レンズフードを逆向きに収納した大口径ズームをすっきりと収納できます。
【背面部】背面と背負いベルトには通気性に優れ、蒸れにくい3Dクールメッシュ加工が施されており、快適な背負い心地です。
【サブコンパート】メインフラップ上のファスナー内の空間には、タブレットPCやアクセサリー類、雨具などの収納が可能です。

仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:F64RKS-BK●サイズW×D×H(mm):内寸/240×90〜120×350●材質:ポリエステル●重量:750g●仕切り:6枚●カラー:ブラック アズワン品番68-1842-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする