静電気対策用手袋 ダイローブH40 S

静電気対策用手袋 ダイローブH40 S - ダイヤゴム

導電性に加え、耐溶剤性も兼ね備えています。
靴底と同素材のポリウレタンを使用しているため丈夫で、軽くて柔らかいです。
耐摩耗性に優れたポリウレタン製なので、薄手でも繰り返し使用可能です。
作業性に優れており、可燃性の溶剤を扱う現場で活躍します。
H4の厚手タイプです。
細かな作業を可能にする厚さ0.2mm、裏地が無い薄手タイプです。
薄さと耐久性の絶妙なバランスをもつH40は、H4より耐久性の求められる作業に適しています。
防爆対応ルームでの使用にお勧めです。
トルエン、キシレン、アセトン、IPA、酢酸エチルなどに使用可能です。
自動車、オートバイ、鉄道車両、航空機、宇宙、自転車、船舶、ゴム、プラスチック、樹脂、電子、精密機械、印刷、石油、理化学
塗装、部品洗浄、塗装脱脂、原料溶解、機械メンテナンス、機械治具洗浄、塗料剥離、金型洗浄、印刷洗浄、油脂洗浄、樹脂洗浄、塗料洗浄、運搬作業、粉塵作業

仕様●材質/仕上:ポリウレタン●電気を通します。●耐電圧手袋ではありません。●混合した薬剤比率・濃度によって耐久性が異なる場合があります。●手袋以外も導電対応されることをお勧めします。●詳しくはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:721-9831アズワン品番67-6849-12内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84519114DLU3002107P
1,793
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84519114DLU3002107P31249839DH40-SDLU3002107P 静電気対策手袋 ダイローブH40 ダイヤゴム 31249839静電気対策手袋 ダイローブH40ダイヤゴム1双
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする