曜日別特売

COOL mistマスク専用冷感スプレー クールミスト 200mL 1本

COOL mistマスク専用冷感スプレー クールミスト 200mL 1本 - 虎変堂COOL mistマスク専用冷感スプレー クールミスト 200mL 1本 - 虎変堂COOL mistマスク専用冷感スプレー クールミスト 200mL 1本 - 虎変堂COOL mistマスク専用冷感スプレー クールミスト 200mL 1本 - 虎変堂COOL mistマスク専用冷感スプレー クールミスト 200mL 1本 - 虎変堂

マスクの消臭・抗菌。ひんやり感長時間持続。
気になるニオイ、菌を長時間防ぎます。
不織布・布マスク両方に対応!
メントール・セイヨウハッカ配合で冷感力をアップ。
柿渋による優れた消臭力、CPCの持続的な抗菌力をご実感ください。
メントールは強い冷感力を有します。
アルコールと違い不織布を変質させることがなく、低刺激です。

仕様●内容量:200mL●サイズ:50×67×194mm●重量:約230g●噴霧量:0.3cc●噴霧回数:約660回●主成分:柿抽出物、抗菌剤、香料、セイヨウハッカ油、メントール、ユーカリアズワン品番67-8739-95内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84058584-
1,370
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする