アズワン
フリーロング型ブローガン
ノズルが2段に伸縮して300~500mmの間で自由に調整でき、適切な長さで確かなブローが出来ます。
仕様
●重量(約):200g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/スチール、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番
68-4102-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84305894
AM-2020-FRL
¥3,090
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください