アズワン
フレミラー 帯電防止防炎透明 ブロンズ UVカットウエルディング
用途:紫外線をカットし、可視光線を約80%カットしますので溶接光の遮断や、遮光間仕切りに適しています。
仕様
●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:透明(ブロンズ)●帯電帚防炎透明●防炎番号:A1150175●表面抵抗率:1011Ω/□
アズワン品番
67-3120-97
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84419170
-
¥65,500
¥
65,400
¥71,940
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください