アズピュアESDシートII 導電マット

アズピュアESDシートII 導電マット - アズピュア(アズワン)アズピュアESDシートII 導電マット - アズピュア(アズワン)アズピュアESDシートII 導電マット - アズピュア(アズワン)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。
2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。
オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。

仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2質量(kg)16アズワン品番4-6088-01幅×長さ(mm)600×10000内容量1巻
注意
※ロール仕様のため反りが生じる可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84314504-
28,300
28,200
31,020(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする