アズピュア(アズワン)
アズピュアクリーンペーパーII
仕様
●サイズ:A4●色:ピンク●クラス100対応●入数:1箱(250枚/袋×10袋入)●材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー●坪量:75g/m2●表面抵抗率:10^11Ω/□以下●測定方法:SEMIG67-0996●▼擦り(個/cf):18●▼揉み(個/cf):20●▼引裂揉み(個/cf):28
アズワン品番
1-3068-73
内容量
1箱(10袋×250枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84601048
-
¥
24,300
¥
24,057
¥
26,463
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください