タイピングしやすさを重視した新設計キーボードを採用した光学ドライブ内蔵の15.6型スタンダードビジネスノートPCです。
豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載
解像度FullHD(1920×1080)
DVDスーパーマルチドライブ内蔵
テンキー内蔵
Wi-Fi6対応で高速かつ安定した通信
バッテリー着脱可能
USB Power Delivery対応
仕様●インストールOS詳細:Windows 10 Pro 64ビット(Windows 11 Proのダウングレード権を利用)( PKIDラベル貼付対応 )●ライセンスOS:Win11Pro 64bit●CPU詳細:インテル Core i3-1115G4 プロセッサー / 2コア / 4スレッド / 3.00GHz / TB時最大4.10GHz / 6MBスマートキャッシュ●プロセッサーテクノロジー:第11世代 Core i3-1115G4●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージ容量:256GB●ストレージタイプ:SSD●光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●VRAM容量:メインメモリからシェア (最大 約4GB)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 フルHD ノングレア●ディスプレイサイズ:15.6型●解像度:1920×1080●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり 3 (D-sub /左側面×1、HDMI / 左側面×1、USB3.1 Type-C /左側面×1)●外部ディスプレイ解像度:(HDMI)最大 3840×2160 (30Hz) / (D-SUB)最大 1920×1200 (60Hz) / (USB3.1 Type-C)最大 3840×2160 (60Hz)●メモリカードスロット:あり (UHS-I対応 前面) microSDメモリカードリーダー●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1●無線LAN:Wi-Fi 6対応 (最大2.4Gbps/ IEEE802.11ax/IEEE802.11ac/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n)●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5モジュール内蔵●USB:USB3.1 x1(Type-C / 左側面×1※画面出力対応、USB PD対応) / USB3.0 x1(Type-A / 左側面×1)/ USB2.0 x2(Type-A / 右側面×2)●その他インターフェース:なし●TVチューナー:なし●キーボード:あり 日本語バックライトキーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm)●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド●スピーカー:あり ステレオ スピーカー(内蔵)●Webカメラ:あり 100万画素●オフィスソフト:なし●その他ソフト:CD・DVDライティングソフト / DVD再生ソフト / マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) / Mouse Control Center / Nahimic Audio●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT ( CPUに統合 / TPM2.0準拠 )、セキュリティスロット●本体サイズ(H×W×D):29.1x361x256mm(折り畳み時 / 突起部含まず)●本体重量:2030g●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー着脱式)●電源:45W (19.0V)、AC100V (50/60Hz)●最大消費電力:45W●標準消費電力:約4.21W●スリープ時消費電力:約0.81W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ、バッテリー●リカバリ用データ保存場所:SSD内リカバリー領域●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:未対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:11区分 / 22.6 / (AA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●法規関連確認日:20230517●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4497-56内容量1台