パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
最薄部7mmの超薄型形状です。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。
Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様です。
抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
テンキーなしでキーボード幅285mmのコンパクト設計です。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84591528 | EA764AB-229 | 75182836 | SKB-BT36BK | ![]() | キーボード | サンワサプライ | 1個 | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました |