曜日別特売

30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]

30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] - エスコ30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] - エスコ

引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。
平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。
10組入

仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)アズワン品番68-1834-35内容量1セット(10組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84308159EA628WL-93A
オープン
2,310
2,541(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする