500mL サクションガン

500mL サクションガン - エスコ

アルミ製
SAE50まで対応
ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に
完全に分解できるため、お手入れも簡単です。

仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550gアズワン品番68-1884-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84300870EA991GC-11A
オープン
15,900
17,490(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする