My Passport 2TB レッド

My Passport 2TB レッド - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載。安心の3年保証。AES 256ビットハードウェア暗号化に対応。保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。パスワードを設定することで第三者がドライブにアクセスすることを防止します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。

仕様●記録容量:2000GB●ディスク回転数:-●インターフェース:USB 3.0●コネクタ形状:USB(Micro Bコネクター)●内蔵・外付:外付●グリーン購入法:対象外●エコリーフ:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231018●本体サイズ(H):14mm●本体サイズ(W):107mm●本体サイズ(D):75mm●本体重量:139g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4224-26内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84127227WDBYVG0020BRD-JES1
19,700
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする