アズワン
コンパクトフラッシュ用 PCカードアダプタ
コンパクトフラッシュ用 PCカードアダプタ
仕様
●製品タイプ:メモリカードアダプタ●対応機種:コンパクトフラッシュ●本体外形寸法:85.6mm x 54.0mm x 3.3mm●保証期間:2年保証●コード番号:TS100ZR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7887-59
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84495890
TS0MCF2PC
¥3,590
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください