NEC三菱
LSPM5FANSA 前面排気
豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、10GbE/40GbEアプリンクに対応した「1GbE高機能レイヤ3スイッチ
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象品目を含まない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4433-70
内容量
1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84126046
B02014-05562
¥
59,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください