曜日別特売

LSVM3AC650電源部 AC650W

LSVM3AC650電源部 AC650W - NEC三菱

電源部AC650W

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-34内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84456464B02014-05951
195,300
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする