NEC三菱
増設RAMボード 4GB
FC-PMシリーズ周辺機器
仕様
●メモリタイプ:DDR4-SDRAM ECC機能付●容量:4096MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●本体サイズ(H):31mm●本体サイズ(W):133mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:22g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4196-77
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84460969
FC-0P0MR-001
¥
83,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください