増設RAMボード 8GB

増設RAMボード 8GB - NEC三菱

FC-PMシリーズ周辺機器

仕様●メモリタイプ:DDR4-SDRAM ECC機能付●容量:8192MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●本体サイズ(H):31mm●本体サイズ(W):133mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:22g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-78内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84457460FC-0P0MR-002
166,000
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする