エスコ
#3 ブレーキドラムビス用ドライバー
ブレーキドラムビス・ドアヒンジボルト等の脱着作業に
電気が流れているものには使用しないで下さい。
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AB-5●先端:+#3●全長:270mm●ハンドル長:152mm●重量:260g
アズワン品番
68-1828-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300425
EA604FC-13
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください