エスコ
1/2"DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセット
エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです
ソケット部の適正な肉厚、焼入れによる耐久性があります。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3502●差込角:1/2"●対辺(mm):10・12●全長(mm):190、200●重量(kg):1.3
アズワン品番
68-1818-77
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376969
EA514BG-101
オープン
¥
7,320
¥
8,052
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください