エスコ
3/4"DR/14-22mm ヘッドボルト・フライホイルソケットセット
エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。
インパクトレンチ対応です。
ピン抜け防止機構を採用
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBP603●対辺(mm):ヘッドボルト用/14ヘッドボルト・フライホイル用/19、22●全長(mm):ヘッドボルト用/140ヘッドボルト・フライホイル用/90、120●差込角:3/4"●重量(kg):1.6
アズワン品番
68-1818-78
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84305754
EA514BG-111
オープン
¥
24,500
¥
26,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください