3/4"DR/17mm ヘッドボルト・フライホイルソケット

3/4"DR/17mm ヘッドボルト・フライホイルソケット - エスコ3/4"DR/17mm ヘッドボルト・フライホイルソケット - エスコ3/4"DR/17mm ヘッドボルト・フライホイルソケット - エスコ3/4"DR/17mm ヘッドボルト・フライホイルソケット - エスコ

エンジンのシリンダヘッドボルトおよびフライホイールボルトの脱着に使用する専用工具です
インパクトレンチ対応です
ピン抜け防止機構を採用
いすず、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-17WP●対辺(mm):17●全長(mm):90●差込角:3/4"●重量(kg):540アズワン品番68-1818-79内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84307800EA514BG-117
オープン
6,410
7,051(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする