エスコ
メンテナンスツールセット ドラムブレーキ用
自動車のドラムブレーキ整備に適した工具を盛り込んだツールセット
ドラムブレーキの分解整備作業を安全、快適に行えます
工具は専用の発砲収納トレイに収納され、定位置管理で探すムダや紛失リスクを低減します
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBX12A●<セット内容>:12アイテム●テンションスプリングツール:T型、ドライバー型●シューホールドスプリングツール:先端径/10mm、24mm●Cワッシャツール:全長/203mm●パーキングシューレバーツール:全長/177mm●ブレーキシュー調整ツール:全長/140mm、80mm●T形ドラムリムーバー:先端/M6、M8●ハブキャップインサーター:Φ53.5×Φ46.5mm 全長136mm●ロックナットチゼル:全長/173mm
アズワン品番
68-1828-40
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84304196
EA604F-1A
オープン
¥
39,000
¥
42,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください