曜日別特売

200mm HDMI-VGA 変換アダプター

200mm HDMI-VGA 変換アダプター - エスコ

HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。※ディスプレイ側のHDMIコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。
ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。
ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:AD-HD24VGA●コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA・19ピン)-VGAコネクタ(ミニD-sub・15ピン)●ケーブル長:20cm●対応解像度:1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。●最大表示解像度:1080p●ケーブル径:4.5mm●カラー:ブラック●サイズ:37×42×15(H)mm●重量:30g●シールド方法:3重シールド●対応機種:【対応パソコン】各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。【対応出力機器】ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。アズワン品番68-1867-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84376804EA940PR-6A
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84376804EA940PR-6A21129546AD-HD24VGAEA940PR-6A 変換アダプタ サンワサプライ 21129546変換アダプタサンワサプライ1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする