曜日別特売

トップランニング式プレンサドル TK-2

トップランニング式プレンサドル TK-2 - 象印チェンブロック

ランウェイ上に布設されたレールを走行するトップランニング式ダクタイル鋳鉄車輪サドルは、応用範囲が広く、産業界で幅広く使用されているクレーン形式です。
手動クレーン用プレンサドルとして

仕様●定格荷重(t):1.0で最大スパン(m)●トップランニング式(軌条式)●適用走行レールサイズ(kg/m):12-15●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●原産国:日本●コード番号:851-6104アズワン品番67-9183-93内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84295114TK-02000
131,250
131,249
144,374(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする