曜日別特売

アンダーウォーターハウジング

アンダーウォーターハウジング - SONY

耐圧水深40mの高い防水性能。RX100シリーズ全モデルに対応。(RX100/RX100Ⅱ/RX100Ⅲ/RX100Ⅳ/RX100Ⅴ)。純正ならではの小型で高品位なデザインと高い操作性。3rd Party製シューアクセサリーの使用が可能

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象 非電気製品のため●電気通信事業法備考:非対象 非電気製品のため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-77内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84124190MPK-URX100A
33,400
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする