SONY
エッジ・アナリティクス・アプライアンス
クリエイティブな映像コンテンツ作りが自動で行えるプレゼンテーション支援ソリューション
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4231-82
内容量
1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84122765
REA-C1000
¥
457,200
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください