曜日別特売

サスペンションサポートジョイントポール

サスペンションサポートジョイントポール - SONY

FTB-L500/M30用ジョイントポール 設置型データプロジェクター用サスペンションサポートFTB-L500/M30用のジョイントポールです。 使用することでプロジェクター上面と天井面との距離が450~600mm(※25mm毎)に延長できます。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-38内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84480806FTB-P100
20,700
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする