曜日別特売

デジタルワイヤレスアダプター

デジタルワイヤレスアダプター - SONY

カプセル交換式ワイヤレスマイクロホンに多様なカプセルの取り付けを可能にするデジタルワイヤレスアダプター

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-15内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84120184DWA-CU01NM
48,700
48,699
53,569(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする