エスコ
Φ166x590mm ラバーカップ 排水口用
仕様
●メーカー:テラモト●型番:CL-420-240-0●※注意※:【お客様組立品】●カップ径:166mm●全長:590mm●材質:カップ/合成ゴム柄/スチールパイプにポリエチレン接着被膜●用途:和式トイレ、流し台・風呂場等の排水口用●重量:420g
アズワン品番
68-1810-81
内容量
1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84596139
EA340WC-5A
¥1,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください