曜日別特売

3.4x150mm ロングドリル Tin coat・Co-HSS

3.4x150mm ロングドリル Tin coat・Co-HSS - エスコ3.4x150mm ロングドリル Tin coat・Co-HSS - エスコ3.4x150mm ロングドリル Tin coat・Co-HSS - エスコ3.4x150mm ロングドリル Tin coat・Co-HSS - エスコ3.4x150mm ロングドリル Tin coat・Co-HSS - エスコ

強ねじれ角
TiNコーティング

仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:GLSD3.4×150●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●用途:一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼●刃先径:3.4mm●全長:150mm●溝長:75mm●先端角:125°アズワン品番68-1858-39内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375779EA824NM-3.4
オープン
3,960
4,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする