富士通
fit7000用 LANカード
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
FIT7000シリーズ用LANボード(オプション)
仕様
●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象製品ではない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4219-25
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84110357
PR-LN1
¥
68,600
¥
67,980
値下げ
¥
74,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください