富士通
内蔵バッテリパック L
4セル。15.44V、3915mAh
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220929●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):バッテリ本体対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84467366
FMVNBP256
68-4219-04
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
84471338
FMVNBP256A
68-4219-05
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください