曜日別特売

インナーフィニッシャー・L1

インナーフィニッシャー・L1 - Canon

対象機種MF7725F、MF7625F。内蔵型フィニッシャー。ソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル)をすることが可能。また手動でステイプル留めや、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすること可能。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:対象外●その他環境及び安全規格:不明●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230126●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4480-76内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841218894000C001
152,000
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする