Canon
コンパクトパワーアダプター CA-CP200 L
XF705本体あるいはバッテリーチャージャーCG-A20への給電するためのパワーアダプター。
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181022●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4210-37
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84117944
3100C001
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください