国際化工
ナプキンスタンド ホワイト
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:125×57×H99mm●カラー:ホワイト●材質:メラミン樹脂●コード番号:AL1035
アズワン品番
67-8136-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84440084
M192W
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください