ブロシェットセット ステンレス串3本付

ブロシェットセット ステンレス串3本付 - テスク

肉・魚貝・野菜など串に刺した立体的に盛りつけてテーブルまでサービスできます。
今流の"バール"にぴったりです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:230×160×H370mm●ステンレス金串3本付●材質:イエローポプラ、ウレタン塗装、ステンレス●コード番号:AL4036アズワン品番67-8130-02内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84439908BL-103
14,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする