曜日別特売

H&H #111 流量調整器

H&H #111 流量調整器 - 三共コーポレーション

エアーダスターアクセサリー。
エアー流量の調整に

仕様●ネジサイズ:R1/4×Rc1/4●最高使用圧力:1.4MPa(14kgf/cm2)●推奨締付トルク:13.7N・m●材質:本体/鋼鉄(黒アルマイトメッキ)アズワン品番67-9346-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840902492MX2F
1,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする