三共コーポレーション
H&H #410 流量調整器 エアー圧力計
エアー機器用パーツ。
圧縮空気の圧力を目指で簡単に読み取るための機器です
仕様
●ネジサイズ:G1/8●最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm2)●推奨締付トルク:10N・m●材質:本体/真鍮(クロームメッキ)●シール材質:PITE
アズワン品番
67-9346-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84076416
#133410
¥3,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください