曜日別特売

H&H MP-100P マジックペーパー

H&H MP-100P マジックペーパー - 三共コーポレーション

用途:金属の錆落とし・木工品の木目出し、各種塗装前の下地処理に使用できます。

仕様●適合外径:Φ100mm●:ワンタッチ脱着式●対応パッド:MRP-100/MRPC-100アズワン品番67-9347-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84084640#078824
680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする