曜日別特売

H&H マジック付ラバーパッド #078829

H&H マジック付ラバーパッド #078829 - 三共コーポレーション

取り替え作業が簡単! ワンタッチ脱着式
用途:洗車向け、木製品・金属・樹脂・石こう品の磨き仕上用。

仕様●適合外径:Φ125mm●軸径:6mm●【用途】●洗車向け●木製品・金属・ 樹脂・石こう品の 磨き仕上用セット内容●ラバーパット(アーパー付)●羊毛ボンネット●ポリッシングスポンジアズワン品番67-9346-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84089120MG-D
2,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする