曜日別特売

450mm フレキアーム付 両端クリップ

450mm フレキアーム付 両端クリップ - エスコ450mm フレキアーム付 両端クリップ - エスコ450mm フレキアーム付 両端クリップ - エスコ450mm フレキアーム付 両端クリップ - エスコ450mm フレキアーム付 両端クリップ - エスコ450mm フレキアーム付 両端クリップ - エスコ

アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。
メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。
いろんな場所に挟んで使用できます。
片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。
店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。
デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。
確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。

仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500gアズワン品番68-1820-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84598686EA526A-4A
オープン
1,800
1,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする