曜日別特売

VAIO PK/SX14 専用デジタイザースタイラス ペン

VAIO PK/SX14 専用デジタイザースタイラス ペン - VAIO

VAIO Pro PK21(VJPK211)/SX14(VJS1441)専用 デジタイザースタイラス(ペン)自然な描き心地で手書き入力ができる VAIO株式会社製の本体にのみ対応専用ペン。筆圧4096階調と優れた追従性による自然な描き心地を実現しています。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4428-69内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84122090VJ8STD4
12,900
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする