APC ES 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V

APC ES 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V - シュナイダーエレクトリック

ルーター、IPフォンの電源保護に適したUPS。出力容量 750VA/450W、常時商用UPS、サージ保護+バックアップコンセント(6)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、壁取り付け可能、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、USB急速充電ポート(2)、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition(ダウンロードによる提供)、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:RBC17J

仕様●運転方式:常時商用(オフライン方式)●筐体:据置型●定格入力電圧:100●定格入力周波数:50/60 Hz +/- 3 Hz(自動検出)●入力相数:単相●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●定格出力電圧:100●定格出力周波数:50/60 Hz●出力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA 5-15R(バックアップ)*6、NEMA 5-15R (サージ保護)*3●出力コンセント数(バックアップ):6●出力コンセント個数(スルー):3●消費電力(通常/最大):26/9W●最大出力容量(W):450W●最大出力容量(VA):750VA●バックアップ時間(フル負荷時):3分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ動作時出力周波数:50/60 Hz +/-1 Hz●バッテリ動作時出力波形:矩形波●バッテリへの切り替え時間:6(通常)、10(最大)●バッテリタイプ:小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)●バッテリ個数:1個●充電時間:8時間●電源管理ソフト(添付ソフト):あり(PowerChute Personal Edition)※ダウンロードでのご提供となります。●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/●サ-ジ機能:有●安全規格:J60950-1●本体サイズ(H×W×D):139 × 327 × 105●本体重量:4.6kg●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:J60950-1●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161122●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4512-94内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84124646BE750M2-JP
39,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする