NORPRO(ノープロ)
パスタマシーンレッド PASTAMACHINERED
おうちで生パスタが作れます!
最大14cm幅のパスタ生地が作れます。
太さ1.5mmのタリオリーニか6mmのフェットチーネが作れます。
クランプ付きでパスタマシーンをしっかりテーブルや台に固定できます。
仕様
●寸法:13×20×13cm●重量:約3.09Kg●材質:全体/クロムメッキスチール、ローラー/ニッケルメッキスチール●カラー:レッド●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。
アズワン品番
67-8739-11
内容量
1個
注意
●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059625
1049R
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください