曜日別特売

ハラペーニョカッター GRIP-EZJALAPENO/PEPPERCORER

ハラペーニョカッター GRIP-EZJALAPENO/PEPPERCORER - NORPRO(ノープロ)ハラペーニョカッター GRIP-EZJALAPENO/PEPPERCORER - NORPRO(ノープロ)ハラペーニョカッター GRIP-EZJALAPENO/PEPPERCORER - NORPRO(ノープロ)ハラペーニョカッター GRIP-EZJALAPENO/PEPPERCORER - NORPRO(ノープロ)

ハラペーニョをカットするのに特化したナイフです。
へた・中身の取り除きなどこれ一本で作業が完結します。

仕様●寸法:20×2.5×2cm●重量:約77g●材質:ステンレス・サントプレーン●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。アズワン品番67-8739-05内容量1個
注意
●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84440030121
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする