Dynabook
バッテリパック 21AW
対応機種:dynaEdge DE1000。公称容量:2600mAh。輸送規定容量:20Wh。定格容量:2600mAh。定格電圧:7.6V。セル数:2。色:白。無償保証無し(消耗品のため)。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線機能を持たないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4427-88
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84120909
PA5289N-1BRS
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください