エルフォルグ
バッググリッパー
原料袋や調味料の入った袋の口を簡単にしっかりと閉じる事ができ、食品の交差汚染を防ぎます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長245mm●カラー:青●シール幅:100mm●コード番号:AG6359
アズワン品番
67-8166-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84440459
805-S231-T098
¥
6,690
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください